High Vis winterjas High Vis geel/navy blauw 5XL

Artikelnummer: 4455198733895XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur gelb / marineblau
    Uniseks-maat 5XL
    Producttype Veiligheidsjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4455198733895XL
    EAN/GTIN 7330509852620
    Nummer fabrikant 4455198733895XL
    L-nummer L00980 6168

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% polyester, twill, stretch, gelamineerd, waterdicht 11000 mm, winddicht, ademend Ret 6, 3, 150 g/m²

    Details
    Verwijderbare ID-zak, D-ring
    Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag met rits
    Verwijderbare en verstelbare capuchon met warme voering, Capuchon aangepast voor helm en gehoorbescherming
    Getapete naden
    Goed oppervlak voor overdracht, Rits in voering voor transfer
    Metalen knopen
    Metalen karabijnhaak
    Lussen geplaatst aan beide zijden van de borst voor het plaatsen van microfoons en andere accessoires
    Reflecterende print op de achterkant van de kap

    Afwerking
    Extensieve rug, Verstelbare zoom met trekkoord
    Inwendig polsbandje aan mouwuiteinde met duimgat, Verstelbaar mouweinde met klittenband

    Zakken
    Binnenzak met rits, Binnenzak van gaas, Napoleonzak aan binnenkant windflap voor
    Raglanmouwen
    Ingezette zakken met rits en fleecevoering
    Borstzak met rits en D-ring
    Armzak voor pen

    Lijn
    Kunststofvoering, Warm gevoerd

    Functionaliteit
    Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Mesh paneel bij oksel, Mesh paneel bij schouderblad
    Voorgebogen mouwen

    Voorsluiting
    Robuuste verborgen eenrichtings plastic rits, Binnenwindflap met fleece, Dubbele windflap met klittenband, hypalon-grip met reflecterende overdracht

    Reflex
    50 mm breed gesneden reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam en mouwen, Reflectoren op schouders

    Omschrijving:

    • Winterjack in klasse 3 Hi-Vis, dat zorgt voor extra zichtbaarheid wanneer je dat het meest nodig hebt
    • Het jack heeft een gewatteerde voering, is wind- en waterdicht met getapete naden, en heeft een comfortabele, ruime en verstelbare pasvorm voor extra comfort
    • De capuchon is afneembaar en aangepast voor helmen en oorbeschermers
    • Ook verkrijgbaar in een damesmodel 4456

    Norm:

    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
    • Combination Certification B ->M
    • Certified according to EN 342 when used with art 1875

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen