Afschrijfliniaal met stang 300 mm

Artikelnummer: 445500 300

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 19,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afschrijflengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schaalverdeling/aflezing 0,1 mm
Maximale afwijking 150 µm
⌀ Afschrijfnaald 5 mm
Afschrijflengte 300 mm
Producttype Kruishout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 445500 300
EAN/GTIN 4045197204806
Nummer fabrikant 445500 300

Omschrijving

Uitvoering:

Stevige ronde meetstang met nauwkeurige mm-verdeling en geleidingsgroef. Meetkop met aanslagschijf en 1/10-nonius. Met verwisselbare afschrijfnaald ⌀ 5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen