{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 100 mm | |
Maximaal toepassingsgebied | 0 mm - 160 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Numerieke resolutie omschakelbaar | 0,0001 / 0,001 mm | |
Maximale afwijking met taster axiaal | 1 µm | |
Maximale afwijking met taster versprongen | 2 µm | |
Herhalingsnauwkeurigheid met taster axiaal | 0,5 µm | |
Herhalingsnauwkeurigheid met taster versprongen | 1 µm | |
Verplaatsingsmethode van de meetslede | motor / handmatig | |
Aansluiting | TESA Link Connector TLC; USB-aansluiting | |
Energievoorziening | Accuvoeding; Netvoeding | |
Meetkracht motorische aandrijving (kiesbaar) | 0,63 / 1 ±0,1 N | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Producttype | Hoogtemeter |
Artikelnummer | 445441 100 | |
EAN/GTIN | 7630041144338 | |
Nummer fabrikant | 00730503 |