{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 600 mm | |
Maximaal toepassingsgebied | 0 mm - 972 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Numerieke resolutie omschakelbaar | 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
Maximale afwijking (L = meetlengte in mm) | 1,1 + 0,6 L / 600 µm | |
Herhalingsnauwkeurigheid plat vlak | 0,4 µm | |
Rechtheid | 4 µm | |
Haaksheidsafwijking (frontaal) | 5 µm | |
Uitvoering | met handgreep | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-aansluiting | |
Energievoorziening | Accuvoeding; Netvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Nikkel-metaalhydride | |
Meetkracht | 1 N | |
Meettechniek | Digitaal | |
Totale hoogte | 1.013 mm | |
Gewicht | 24 kg | |
Producttype | Hoogtemeter |
Artikelnummer | 445390 600EG | |
Nummer fabrikant | 518-352D-21 |