Digitale 2D-hoogtemeter Digimar 817CLT 600

Artikelnummer: 445375 600

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 390,00 / st.
  • € 397,00 / st.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: Draadloos MAHR i-wi-systeem; USB-aansluiting
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 600 mm
Maximaal toepassingsgebied 0 mm - 770 mm
Toepassingsgebied met gedraaide meetinserthouder 170 mm - 770 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Numerieke resolutie omschakelbaar 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Maximale afwijking (L = meetlengte in mm) 1,8 + L / 600 µm
Herhalingsnauwkeurigheid plat vlak 0,5 µm
Herhalingsnauwkeurigheid boring 1 µm
Haaksheidsafwijking (frontaal) 6 µm
Aansluiting Draadloos MAHR i-wi-systeem; USB-aansluiting
Energievoorziening Accuvoeding; Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Nikkel-metaalhydride
Nominale spanning 4,8 V
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 445430
Meetkracht 1,0 ± 0,2 N
Meettechniek Digitaal
Lengte voetoppervlak 255 mm
Breedte voetoppervlak 278 mm
Totale hoogte 938 mm
Gewicht 26 kg
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype Hoogtemeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 445375 600
EAN/GTIN 4059192064662

Omschrijving

Uitvoering:

Meetsysteem:
  • Uitstekende meetnauwkeurigheid en betrouwbaarheid dankzij optisch incrementeel meetsysteem.
  • Luchtlagersysteem, voor gemakkelijk en schokvrij verschuiven.
  • Eenvoudige meetprocedures dankzij door motor aangedreven meetslede.
  • Geïntegreerde, oplaadbare accu voor meten zonder netvoeding.
  • Temperatuurcompensatie via interne temperatuursensor.

Bedienings- en afleesunit:
  • Groot en overzichtelijk touchdisplay met achtergrondverlichting.
  • Dialoog via zelfverklarende pictogrammen in diverse talen.
  • Extra mogelijkheid om nulpunten op het werkstuk in te stellen.
  • Extra meetgereedschap met Mahr-Connect-interface aansluitbaar.
  • Klaar voor de toekomst dankzij updatemogelijkheid.
  • Automatische stand-by-schakeling (zonder verlies van meetwaarden).

Functies:
  • Tastfunctie onder resp. boven.
  • Breedte verbindingsstuk resp. groefafstanden incl. midden van verbindingsstuk en groef.
  • Borings- resp. asdiameter incl. midden van boring resp. as.
  • Omkeerpunt boringen (boven resp. onder).
  • Omkeerpunt as (boven resp. onder).
  • Afstanden resp. symmetrie berekenen.
  • Dynamische meetfuncties.
  • Haaksheidsmeting.
  • Rechtheidsmeting.
  • Meetprogramma’s.
  • Meetgegevensverwerking.
  • Direct afdrukken op USB- of Bluetooth-printer.
  • Meetrapporten in PDF-formaat of mogelijkheid om op te slaan als CSV-bestand.

Extra:
  • Snelle meettasters en duimwiel voor snel bewegen van de meetslede en eenvoudig starten van de meting.
  • Quick-mode-functie.
  • Andere functies: Meten in 2D-modus, conusmeting, automatische afstandsberekening, instellen van een 3e nulpunt, invoer van passingen volgens ISO (bijv. “H7”).

Meten in 2D-modus.

Levering:

Inclusief bedienings- en afleeselement. Drager nr. 445410 gr. T6, meetinsert nr. 445420 gr. K6/51, instelblok, USB-kabel, beschermkap, netadapter, lithium-ion-accu en gebruiksaanwijzing.

Accessoires:

Bluetooth-printerset nr. 499017 gr. PRINTER, iwi radio-ontvanger nr. 498912 gr. STICK (2 x noodzakelijk), meettasterset nr. 445400, dataverbindingskabel nr. 498941 gr. DK-M1, drager nr. 445410 gr. TI, meetklok nr. 435671.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen