{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 350 mm | |
Maximaal toepassingsgebied | 0 mm - 520 mm | |
Toepassingsgebied met gedraaide meetinserthouder | 170 mm - 520 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Numerieke resolutie omschakelbaar | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
Maximale afwijking (L = meetlengte in mm) | 2,0 + L / 400 µm | |
Herhalingsnauwkeurigheid plat vlak | 1 µm | |
Herhalingsnauwkeurigheid boring | 2 µm | |
Haaksheidsafwijking (frontaal) | 5 µm | |
Aansluiting | Draadloos MAHR i-wi-systeem; USB-interface | |
Energievoorziening | Netvoeding; Netvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Nikkel-metaalhydride | |
Nominale spanning | 4,8 V | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 445430 | |
Meetkracht | 1,0 ± 0,2 N | |
Meettechniek | Digitaal | |
Lengte voetoppervlak | 255 mm | |
Breedte voetoppervlak | 278 mm | |
Totale hoogte | 688 mm | |
Gewicht | 22 kg | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Producttype | Hoogtemeter |
Artikelnummer | 445325 350 | |
EAN/GTIN | 4059192066871 |