Uitvoering:
- Stevige, gesmeed stalen handgreep met warmte-isolerende gripschalen
- Lang geleide meetsonde kan worden ingeschoven met hefboom
- Meet- en tegensonde van roestvast, gehard staal; met uitstekende, met hardmetaal versterkte meetsnavels
- Tellersonde kan fijngevoelig worden ingesteld
- Constante meetkracht dankzij ingebouwde meetkrachtveer. Meetresultaten zijn daardoor onafhankelijk van persoonlijk meetgevoel
- Lage slijtage door contactloos insteken in combinatie met met hardmetaal versterkte meetvlakken
Omschrijving:
Precisie-keelmaat Marameter 840 FM meetbereik
Omvang levering: Planknop van staal 903, gebruiksaanwijzing, houten kist, zonder indicator.
Kenmerk:
- Toepassing: Voor het bepalen van de diameter van smalle schouders, centreerranden, schouders op assen, uitsparing Testen van de tandbreedte Wk om de tanddikte te bepalen op tandwielen met rechte of schuine vertanding Universeel toepasbaar. Elk apparaat is geschikt voor een groot aantal toepassingen. Elke afmeting en elke passing kan snel worden ingesteld binnen dit bereik
- Tandbreedtes van module: 1
- Vlakheidsafwijking in µm: 0.5 µm