840 FM precisie klikkaliber 0-40 mm, in houten kist met DK

Artikelnummer: 4452000DKS
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meetklok-bekkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4452000DKS
EAN/GTIN 4059192017743
Nummer fabrikant 4452000DKS

Omschrijving

Uitvoering:

  • Stevige, gesmeed stalen handgreep met warmte-isolerende gripschalen
  • Lang geleide meetsonde kan worden ingeschoven met hefboom
  • Meet- en tegensonde van roestvast, gehard staal; met uitstekende, met hardmetaal versterkte meetsnavels
  • Tellersonde kan fijngevoelig worden ingesteld
  • Constante meetkracht dankzij ingebouwde meetkrachtveer. Meetresultaten zijn daardoor onafhankelijk van persoonlijk meetgevoel
  • Lage slijtage door contactloos insteken in combinatie met met hardmetaal versterkte meetvlakken

Omschrijving:

Fijnmetaalmeter Marameter 840 FM; Meetbereik: mm; Leveringsomvang: stalen opzetstuk 903, bedieningshandleiding, houten koffer, zonder aanwijsinstrument

Kenmerk:

  • Toepassing: Voor het bepalen van de diameter van smalle schouders, centreerranden, schouders op assen, uitsparing Testen van de tandbreedte Wk om de tanddikte te bepalen op tandwielen met rechte of schuine vertanding Universeel toepasbaar. Elk apparaat is geschikt voor een groot aantal toepassingen. Elke afmeting en elke passing kan snel worden ingesteld binnen dit bereik
  • Vlakheidsafwijking in µm: 0.5 µm
  • Tandbreedtes van module: 0.5