1/2″ Dopsleutel (mm) NUT GRIP 15 mm

Artikelnummer: 4450M 15mm
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4450M 15mm
EAN/GTIN 4991644081769
Nummer fabrikant 4450M 15mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 36 mm
Dimensie D2: 22 mm
D1: 21,5 mm
Lengte: 9 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 15 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen