1/2″ Dopsleutel (mm) NUT GRIP 10 mm

Artikelnummer: 4450M 10mm
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4450M 10mm
EAN/GTIN 4991644081714
Nummer fabrikant 4450M 10mm
L-nummer L60050 4078

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 36 mm
Dimensie D2: 21 mm
D1: 15,3 mm
Lengte: 6 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 10 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen