840 FC precisie klikkaliber 25-60 mm, in houten kist met DK

Artikelnummer: 4450101DKS
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
Producttype Meetklok-bekkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4450101DKS
EAN/GTIN 4059192017705
Nummer fabrikant 4450101DKS
L-nummer L40080 3078

Omschrijving

Uitvoering:

  • Stabiele, gesmeed stalen handgreep met warmte-isolerende greepschalen
  • Lang geleide meetsonde kan worden ingetrokken met hefboom
  • Meet- en tegensonde van roestvrij, gehard staal; Meetvlakken gemaakt van keramiek
  • Verstelbare centreerstop voor aanpassing aan het midden van het meetvlak
  • Telsensor gevoelig instelbaar
  • Constante meetkracht dankzij ingebouwde meetkrachtveer. Meetresultaten zijn daardoor onafhankelijk van persoonlijk meetgevoel
  • Lage slijtage door contactloos inbrengen in combinatie met keramische meetvlakken

Omschrijving:

Precisiemeterschroef Marameter 840 FC Meetbereik: mm
  • Materiaal meetoppervlak: keramisch
Materiaal levering: Afmeting van staal 903, bedieningshandleiding, houten kist, zonder aanwijsinstrument.

Kenmerk:

  • Type kalibratie: met Dakks kalibratie
  • Toepassingsbereik in mm: 25 - 60
  • Vlakheidsafwijking in µm: 0.2 µm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen