840 FC precisie klikkaliber 0-25 mm, in een houten kist

Artikelnummer: 4450100
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Meettechniek analog
    Producttype Meetklok-bekkaliber

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4450100
    EAN/GTIN 4059192017699
    Nummer fabrikant 4450100
    L-nummer L40100 80

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Stabiele, gesmeed stalen handgreep met warmte-isolerende greepschalen
    • Lang geleide meetsonde kan worden ingetrokken met hefboom
    • Meet- en tegensonde van roestvrij, gehard staal; Meetvlakken gemaakt van keramiek
    • Verstelbare centreerstop voor aanpassing aan het midden van het meetvlak
    • Telsensor gevoelig instelbaar
    • Constante meetkracht dankzij ingebouwde meetkrachtveer. Meetresultaten zijn daardoor onafhankelijk van persoonlijk meetgevoel
    • Lage slijtage door contactloos inbrengen in combinatie met keramische meetvlakken

    Omschrijving:

    Naalddiktemeter Marameter 840 FC Meetbereik: mm
    • Materiaal meetoppervlak: keramisch
    Materiaal levering: Stalen inzetstuk 903, gebruiksaanwijzing, houten kist, zonder display-eenheid.

    Kenmerk:

    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Toepassingsbereik in mm: 0 - 25
    • Vlakheidsafwijking in µm: 0.2 µm

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen