MARTOR SECUNORM HANDY 445 , 1 in individuele doos

Artikelnummer: 445.02
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
Producttype Veiligheidsmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 445.02
EAN/GTIN 4002632905995
Nummer fabrikant 445.02
L-nummer L60170 450

Omschrijving

Omschrijving:

De klassieker in zakformaat.
Laat u niet misleiden door het compacte formaat van de SECUNORM MOBIELE TELEFOON. Handig betekent niet schattig, integendeel: Het is een snij-gereedschap met ″beet″ en alle kwaliteiten die nodig zijn in het werk. Ten eerste loont het u, omdat u Blade en handvat lange tijd kunt gebruiken. Aan de andere kant kan de veiligheidsmes vrijwel elk snijmateriaal verwerken, zelfs bij hoge snijfrequenties.
  • Basismateriaal:
    Staal
  • Dubbelzijdige schuifregelaar
    met rechts? Met links? Dat maakt hier niet uit. Omdat we de SECUNORM MOBIELE TELEFOON hebben uitgerust met een schuif die van beide kanten toegankelijk is. Dus iedereen kan er echt mee werken!
  • Klein maar robuust
    , Een krachtpatser, vindt u terecht. Het plastic inzetstuk met het blad is gemaakt van een handvat gemaakt van gelakt metaal. Dus je snij-gereedschap gaat graag langer met je mee ″door dik en dun″.
  • Handig formaat
    de SECUNORM MOBIELE TELEFOON past in elke tas. Wanneer het niet nodig is. Tijdens het zagen zult u genieten van de lichtheid en beheersbaarheid. En de stevige bevestiging op de gegroefde schuif.
  • Zonder gereedschap
    het blad vervangen is zo eenvoudig dat u geen gereedschap of instructies nodig hebt. Alleen voor alle gevallen: Trek het plastic inzetstuk uit de achterkant van de handvat, draai of vervang het mes, alles terug en klaar!
  • 4-weg bruikbaar mes
    Waarom hebt u meer van uw blad? Omdat hij twee messen en vier scherpe randen heeft. Door te draaien en te draaien verviervoudigt u de bedrijfstijd – en maait u keer op keer als nieuw.
  • Belangrijkste snijmaterialen:
    Doos: Tot 2-laags verpakking
    , stretch, krimpfolie
    plakband
    -plastic band
  • Snijtoepassing:
    Open de plakband snijfolie of de folie uitrekken Knip het karton aan de bovenkant open

    /bedekt

Kenmerk:

  • Handgreep: schuifregelaars aan 2 zijden
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Hoge beveiliging (SECUNORM)
  • Veiligheidstechnologie II: Automatische terugtrekking van lemmet
  • Transportslot: Nee
  • Trigger: Duimen
  • Ergonomie Ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 8, 5 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Doos: Tot 2-laags, doos: 1-laags, wrap, stretch, krimpfolie, plakband, Plastic banden, verpakkingsmateriaal, foliën en papiervliezen, garens, koord,
  • Snijtoepassing: Open plakband, knip folie of rekken, snijd karton open/bedekt aan de zijkanten, snijd open karton aan de bovenkant
  • Schuureigenschappen: Hoge slijtvastheid
  • Steun/oogje: Nr.
  • Tape kras: Nee
  • Basismateriaal: Staal
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Gemonteerd blad: 45,60
  • Uitgangslengte blad (max.): 13, 3 mm
  • Optioneel blad: 145,60
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Rechthoekig blad
  • Gemonteerde messen (mes): 4-voudig bruikbaar
  • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Nr.
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • Als promotieartikel mogelijk: Ja
  • GS-teken (tekst): TÜV-/VPA-getest