TPS UNC-#4-40-M HEST HSS Spiral Flute Machine Taps Unified Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4446116
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ONETAP
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4446116
    EAN/GTIN 7291075341171
    Nummer fabrikant 4446116
    L-nummer L24190 496

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Spiraal schroefdraadtap, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3,5 mm, totale lengte (OAL) 56 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) #4, schroefdraadsteek (TP) 0,625 mm, schroefdraad per inch (TPI) 40 draads/″, effectieve lengte (LU) 18 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3,5 mm
    • Schijfgrootte (DRVS) 2,7 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3
    • Wervelhoek (FHA) 40 graden
    • Totale lengte (OAL) 56 mm
    • Standaard DIN 371
    • Lengte van het draadgedeelte (THL) 6 mm
    • Diameter schroefdraad (TDZ) #4
    • Draadvorm type (THFT) UN60
    • Schroefdraadspoed (TP) 0.625 mm
    • Schroefdraad per inch (TPI) 40 threads/″
    • Effectieve lengte (LU) 18 mm

    Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen