TPG UNF-7/8-14-M HEST HSS Gun Point Machine Taps Unified Fine Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4446114
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4446114
EAN/GTIN 7291075339314
Nummer fabrikant 4446114
L-nummer L24190 490

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte schroefdraadtap, montagediameter machinezijde (DCONMS) 18 mm, totale lengte (OAL) 125 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) 7/8″, schroefdraadsteek (TP) 1,786 mm, schroefdraad per inch (TPI) 14 draden/″.

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 14,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Standaard DIN 374
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 26 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) 7/8″
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1.786 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 14 threads/″

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen