TPG UNF-1/4-28-M HEST HSS Gun Point Machine Taps Unified Fine Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4446106
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ONETAP
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4446106
    EAN/GTIN 7291075339239
    Nummer fabrikant 4446106
    L-nummer L24190 465

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Rechte schroefdraadtap, montagediameter machinezijde (DCONMS) 7 mm, totale lengte (OAL) 80 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) 1/4″, schroefdraadsteek (TP) 0,893 mm, schroefdraad per inch (TPI) 28 draden/″, effectieve lengte (LU) 30 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm
    • Schijfgrootte (DRVS) 5,5 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3
    • Totale lengte (OAL) 80 mm
    • Standaard DIN 371
    • Lengte van het draadgedeelte (THL) 17 mm
    • Diameter schroefdraad (TDZ) 1/4″
    • Draadvorm type (THFT) UN60
    • Schroefdraadspoed (TP) 0.893 mm
    • Schroefdraad per inch (TPI) 28 threads/″
    • Effectieve lengte (LU) 30 mm

    Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen