TPG UNC-#6-32-M HEST HSS Gun Point Machine Taps - Unified Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4446086
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4446086
EAN/GTIN 7291075338768
Nummer fabrikant 4446086
L-nummer L24190 416

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte schroefdraadtappen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm, totale lengte (OAL) 56 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) #6, schroefdraadsteek (TP) 0,781 mm, schroefdraad per inch (TPI) 32 draads/″, effectieve lengte (LU) 20 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 56 mm
  • Standaard DIN 371
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 12 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) #6
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0.781 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 32 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 20 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen