TPS MF-27X2.0-M HEST DIN 13 HSS Spiral Flute Machine Taps - Metric Fine Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4446079
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4446079
EAN/GTIN 7291075340938
Nummer fabrikant 4446079
L-nummer L24190 402

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalvormige schroefdraadtappen, zittingsdiameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, totale lengte (OAL) 140 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M27, schroefdraadsteek (TP) 2 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 16 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Standaard DIN 374
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 20 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M27
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen