TPS M-27X3.0-M HEST DIN 13 HSS Spiral Flute Machine Taps - Metric Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4446056
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4446056
EAN/GTIN 7291075340136
Nummer fabrikant 4446056
L-nummer L24190 376

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalvertanding, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, totale lengte (OAL) 160 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M27, schroefdraadsteek (TP) 3 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Schijfgrootte (DRVS) 16 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Totale lengte (OAL) 160 mm
  • Standaard DIN 376
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 30 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M27
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 3 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles