TPS UNF-7/8-14-M HETI HSS Spiral Flute Machine Taps - Unified Fine Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4446005
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ONETAP
    Producttype Roltap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4446005
    EAN/GTIN 7291075341522
    Nummer fabrikant 4446005
    L-nummer L24190 293

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Spiraalvertanding, montagediameter machinezijde (DCONMS) 18 mm, totale lengte (OAL) 125 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) 7/8″, schroefdraad per inch (TPI) 14 draads/″.

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm
    • Schijfgrootte (DRVS) 14,5 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 4
    • Wervelhoek (FHA) 40 graden
    • Totale lengte (OAL) 125 mm
    • Standaard DIN 374
    • Lengte van het draadgedeelte (THL) 17 mm
    • Diameter schroefdraad (TDZ) 7/8″
    • Draadvorm type (THFT) UN60
    • Schroefdraad per inch (TPI) 14 threads/″

    Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen