TPS UNF-3/4-16-M HETI HSS Spiral Flute Machine Taps - Unified Fine Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4446004
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ONETAP
Producttype Roltap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4446004
EAN/GTIN 7291075341515
Nummer fabrikant 4446004
L-nummer L24190 290

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalvormige schroefdraadtappen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm, totale lengte (OAL) 110 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) 3/4″, schroefdraad per inch (TPI) 16 Draad/″.

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 11 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Standaard DIN 374
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 17 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) 3/4″
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraad per inch (TPI) 16 threads/″

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen