1/2″ Gezamenlijk inzetstuk 12-kant (inch) 1/2″

Artikelnummer: 4445A 1/2
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445A 1/2
EAN/GTIN 4991644082834
Nummer fabrikant 4445A 1/2
L-nummer L60050 10604

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 66 mm
Dimensie D2: 25 mm
D1: 19 mm
Lengte: 11,4 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1/2″
Binnenkant Torx
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen