TPS UNC-1/2-13-M HETI HSS Spiral Flute Machine Taps Unified Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445997
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ONETAP
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4445997
    EAN/GTIN 7291075341126
    Nummer fabrikant 4445997
    L-nummer L24190 276

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Spiraal schroefdraadtap, montagediameter machinezijde (DCONMS) 9 mm, totale lengte (OAL) 110 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) 1/2″, schroefdraadsteek (TP) 1,923 mm, schroefdraad per inch (TPI) 13 draden/″.

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9 mm
    • Schijfgrootte (DRVS) 7 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3
    • Wervelhoek (FHA) 40 graden
    • Totale lengte (OAL) 110 mm
    • Standaard DIN 376
    • Lengte van het draadgedeelte (THL) 20 mm
    • Diameter schroefdraad (TDZ) 1/2″
    • Draadvorm type (THFT) UN60
    • Schroefdraadspoed (TP) 1.923 mm
    • Schroefdraad per inch (TPI) 13 threads/″

    Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen