TPG UNF-1-12-M HETI HSS Gun Point Machine Taps Unified Fine Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445996
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445996
EAN/GTIN 7291075339161
Nummer fabrikant 4445996
L-nummer L24190 273

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte schroefdraadtappen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, totale lengte (OAL) 140 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) 1″, schroefdraadsteek (TP) 2,083 mm, schroefdraad per inch (TPI) 12 Draad/″.

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 16 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Standaard DIN 374
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 28 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) 1″
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2.083 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 12 threads/″

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen