TPS MF-22X1.5-M HETI DIN 13 HSS Spiral Flute Machine Taps - Metric Fine Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445975
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445975
EAN/GTIN 7291075340624
Nummer fabrikant 4445975
L-nummer L24190 229

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraal schroefdraadtap, montagediameter machinezijde (DCONMS) 18 mm, totale lengte (OAL) 125 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M22, schroefdraadsteek (TP) 1,5 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 14,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Standaard DIN 374
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 17 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M22
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,5 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.