TPS UNF-7/16-20-M HETI HSS Spiral Flute Machine Taps - Unified Fine Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445948
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ONETAP
Producttype Roltap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445948
EAN/GTIN 7291075341485
Nummer fabrikant 4445948
L-nummer L24190 174

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalvertandingstap, montagediameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) 7/16″, schroefdraad per inch (TPI) 20 Draad/″.

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 6,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Standaard DIN 374
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 13 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) 7/16″
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraad per inch (TPI) 20 threads/″

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen