TPG UNF-#12-28-M HETI HSS Gun Point Machine Taps Unified Fine Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445932
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445932
EAN/GTIN 7291075339093
Nummer fabrikant 4445932
L-nummer L24190 143

Omschrijving

Omschrijving:

Tappen recht geribbeld, zittingsdiameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, totale lengte (OAL) 80 mm, schroefdraad diameter (TDZ) #12, schroefdraadsteek (TP) 0,893 mm, schroefdraad per inch (TPI) 28 Draad/″, effectieve lengte (LU) 30 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 4,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • Standaard DIN 371
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 16 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) #12
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0.893 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 28 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 30 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen