TPS MF-7X0.75-M HETI DIN 13 HSS Spiral Flute Machine Taps - Metric Fine Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445916
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445916
EAN/GTIN 7291075340518
Nummer fabrikant 4445916
L-nummer L24190 105

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijtap met spiraalvertanding, montagediameter machinezijde (DCONMS) 5,5 mm, totale lengte (OAL) 80 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M7, schroefdraadsteek (TP) 0,75 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 5,5 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 4,3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • Standaard DIN 374
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 10 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M7
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,75 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen