TPS M-2.6X0.45-M HETI DIN 13 HSS Spiral Flute Machine Taps - Metric Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445905
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445905
EAN/GTIN 7291075339925
Nummer fabrikant 4445905
L-nummer L24190 86

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijtappen met spiraalvertanding, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 50 mm, schroefdraad diameter maat (TDZ) M2,6, schroefdraadsteek (TP) 0,45 mm, effectieve lengte (LU) 15 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 2,8 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Schijfgrootte (DRVS) 2,1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Standaard DIN 371
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 9 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M2.6
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,45 mm
  • Effectieve lengte (LU) 15 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen