TPG M-5X0.8-M HEST DIN 13 HSS Gun Point Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445835
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445835
EAN/GTIN 7291075336016
Nummer fabrikant 4445835
L-nummer L24190 637

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte schroefdraadtap, montagediameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, totale lengte (OAL) 70 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M5, schroefdraadsteek (TP) 0,8 mm, effectieve lengte (LU) 25 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 4,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 70 mm
  • Standaard DIN 371
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 15 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M5
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,8 mm
  • Effectieve lengte (LU) 25 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen