TPS UNC-7/8-9-M HE HSS Spiral Flute Machine Taps Unified Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445771
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445771
EAN/GTIN 7291075341003
Nummer fabrikant 4445771
L-nummer L24190 485

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraal schroefdraadtappen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 18 mm, totale lengte (OAL) 140 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) 7/8″, schroefdraadsteek (TP) 2,778 mm, schroefdraad per inch (TPI) 9 draden/″.

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 14,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Standaard DIN 376
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 27 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) 7/8″
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2.778 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 9 threads/″

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.