TPS MF-16X1.0-M HE DIN 13 HSS Spiral Flute Machine Taps - Metric Fine Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445757
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445757
EAN/GTIN 7291075340259
Nummer fabrikant 4445757
L-nummer L24190 447

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijtap met spiraalvertanding, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M16, schroefdraadsteek (TP) 1 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Standaard DIN 374
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 12 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M16
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.