TPS MF-6X0.5-M HE DIN 13 HSS Spiral Flute Machine Taps - Metric Fine Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445746
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ONETAP
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4445746
    EAN/GTIN 7291075340181
    Nummer fabrikant 4445746
    L-nummer L24190 417

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Spiraalvertanding, montagediameter machinezijde (DCONMS) 4,5 mm, totale lengte (OAL) 80 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M6, schroefdraadsteek (TP) 0,5 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4,5 mm
    • Schijfgrootte (DRVS) 3,4 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3
    • Wervelhoek (FHA) 40 graden
    • Totale lengte (OAL) 80 mm
    • Standaard DIN 374
    • Lengte van het draadgedeelte (THL) 5 mm
    • Diameter schroefdraad (TDZ) M6
    • Draadvorm type (THFT) M60
    • Schroefdraadspoed (TP) 0,5 mm

    Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen