TPS M-2.5X0.45-M HE DIN 13 HSS Spiral Flute Machine Taps - Metric Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445729
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445729
EAN/GTIN 7291075339550
Nummer fabrikant 4445729
L-nummer L24190 51

Omschrijving

Omschrijving:

Tappen met spiraalvertanding, montagediameter machinezijde (DCONMS) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 50 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M2,5, schroefdraadsteek (TP) 0,45 mm, effectieve lengte (LU) 15 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 2,8 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Schijfgrootte (DRVS) 2,1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Standaard DIN 371
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 9 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M2.5
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,45 mm
  • Effectieve lengte (LU) 15 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles