TPG UNC-7/16-14-M HE HSS Gun Point Machine Taps - Unified Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445710
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ONETAP
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4445710
    EAN/GTIN 7291075020847
    Nummer fabrikant 4445710
    L-nummer L24190 686

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Rechte schroefdraadtappen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) 7/16″, schroefdraadsteek (TP) 1,786 mm, schroefdraad per inch (TPI) 14 Draad/″.

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
    • Schijfgrootte (DRVS) 6,2 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3
    • Totale lengte (OAL) 100 mm
    • Standaard DIN 376
    • Lengte van het draadgedeelte (THL) 22 mm
    • Diameter schroefdraad (TDZ) 7/16″
    • Draadvorm type (THFT) UN60
    • Schroefdraadspoed (TP) 1.786 mm
    • Schroefdraad per inch (TPI) 14 threads/″

    Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen