TPG MF-20X1.0-M HE DIN 13 HSS Gun Point Machine Taps - ISO Metric Fine Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445697
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ONETAP
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4445697
    EAN/GTIN 7291075337198
    Nummer fabrikant 4445697
    L-nummer L24190 665

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Rechte vertanding, opnamediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, totale lengte (OAL) 125 mm, draaddiameter (TDZ) M20, schroefdraadsteek (TP) 1 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Schijfgrootte (DRVS) 12 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 4
    • Totale lengte (OAL) 125 mm
    • Standaard DIN 374
    • Lengte van het draadgedeelte (THL) 20 mm
    • Diameter schroefdraad (TDZ) M20
    • Draadvorm type (THFT) M60
    • Schroefdraadspoed (TP) 1 mm

    Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen