TPS M-22X2.5-M-B HE DIN 13 HSS Spiral Flute Machine Taps - Metric Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445645
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445645
EAN/GTIN 7291075021080
Nummer fabrikant 4445645
L-nummer L24190 578

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijtap met spiraalvertanding, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm, totale lengte (OAL) 140 mm, schroefdraad diameter maat (TDZ) M22, schroefdraadsteek (TP) 2,5 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Schijfgrootte (DRVS) 14,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Standaard DIN 376
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 25 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M22
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2,5 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen