TPG UNF-3/8-24-M HE HSS Gun Point Machine Taps Unified Fine Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445640
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445640
EAN/GTIN 7291075020908
Nummer fabrikant 4445640
L-nummer L24190 567

Omschrijving

Omschrijving:

Tappen met rechte groeven, tapdiameter, machinezijde (DCONMS) 9 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, schroefdraad diameter (TDZ) 3/8″, schroefdraadsteek (TP) 1.041 mm, schroefdraad per inch (TPI) 24 Draad/″, nuttige lengte (LU) 39 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Standaard DIN 371
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 18 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) 3/8″
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1.041 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 24 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 39 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen