TPG UNC-5/16-18-M HE HSS Gun Point Machine Taps - Unified Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445634
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445634
EAN/GTIN 7291075020816
Nummer fabrikant 4445634
L-nummer L24190 547

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte schroefdraadtap, zittingsdiameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, totale lengte (OAL) 90 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) 5/16″, schroefdraadsteek (TP) 1,389 mm, schroefdraad per inch (TPI) 18 draads/″, effectieve lengte (LU) 35 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 6,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Standaard DIN 371
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 20 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) 5/16″
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1.389 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 18 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 35 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles