TPS UNC-9/16-12-M HE HSS Spiral Flute Machine Taps Unified Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445613
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445613
EAN/GTIN 7291075021387
Nummer fabrikant 4445613
L-nummer L24190 499

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalvertanding, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11 mm, totale lengte (OAL) 110 mm, draaddiameter (TDZ) 9/16″, schroefdraadafstand (TP) 2,083 mm, schroefdraad per inch (TPI) 12 draden/″.

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Standaard DIN 376
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 20 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) 9/16″
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2.083 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 12 threads/″

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen