RM-BNT9-8D-32C Shanks for BAYO T-REAM Interchangeable Head Reamers

Artikelnummer: 4445510
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie BAYOT-REAM
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4445510
    EAN/GTIN 7291075188004
    Nummer fabrikant 4445510
    L-nummer L24220 231

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Basishouder voor verwisselbare koppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, totale lengte (OAL) 314,2 mm, snijlengte (LPR) 254,2 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) BN9 in
    • Totale lengte (OAL) 314,2 mm
    • Lengte kraag (LPR) 254,2 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Uit dezelfde serie "BAYOT-REAM" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen