RM-SET.8125H6T-B-C1S Enkelbladige ruimers voor doorlopende gaten

Artikelnummer: 4445493
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Phillips-bit

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4445493
EAN/GTIN 7291075240986
Nummer fabrikant 4445493
L-nummer L24220 139

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Reaming Tools, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC) 13/16″, Insert Seat Size Code (SSC) 3,0, totale lengte (OAL) 6,73″, bruikbare lengte (LU) 4,33″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Snijdiameter (DC): 13/16″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,67″
  • Plaatgroottecode (SSC) invoegen: 3.0
  • Totale lengte (OAL): 6,73″
  • Schachtlengte (LS): 2,2″
  • Bruikbare lengte (LU): 4,33″