RM-SET.7500H6B-B-C75S Enkelzijdige wisselruimers voor blinde gaten

Artikelnummer: 4445463
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445463
EAN/GTIN 7291075224580
Nummer fabrikant 4445463
L-nummer L24220 136

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Reaming Tools, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC) 3/4″, Insert Seat Size Code (SSC) 3,0, totale lengte (OAL) 6-1/2″, bruikbare lengte (LU) 4,33″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Snijdiameter (DC): 3/4″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,67″
  • Plaatgroottecode (SSC) invoegen: 3.0
  • Totale lengte (OAL): 6-1/2″
  • Schachtlengte (LS): 1,97″
  • Bruikbare lengte (LU): 4,33″