RM-BNT7-8D-20C Shanks for BAYO T-REAM Interchangeable Head Reamers

Artikelnummer: 4445436
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie BAYOT-REAM
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4445436
    EAN/GTIN 7291075187946
    Nummer fabrikant 4445436
    L-nummer L24220 226

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Basishouder voor verwisselbare koppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, totale lengte (OAL) 210 mm, schachtlengte (LPR) 160 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) BN7 in
    • Totale lengte (OAL) 210 mm
    • Lengte kraag (LPR) 160 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Uit dezelfde serie "BAYOT-REAM" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen