RM-SET12.000H6B-B-C16S Single-Edged Indexable Reamers for Blind Holes

Artikelnummer: 4445275
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445275
EAN/GTIN 7291075222821
Nummer fabrikant 4445275
L-nummer L24220 105

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimers met verwisselbare snijkanten, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 12 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 3.0, totale lengte (OAL) 135 mm, effectieve lengte (LU) 85 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 17 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 3,0 in
  • Totale lengte (OAL) 135 mm
  • Schachtlengte (LS) 45 mm
  • Effectieve lengte (LU) 85 mm