RM-SET24.000H6T-B-C25S Single-Edged Indexable Reamers for Through Holes

Artikelnummer: 4445262
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445262
EAN/GTIN 7291075222692
Nummer fabrikant 4445262
L-nummer L24220 89

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimers met verwisselbare snijkanten, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijkantdiameter (DC) 24 mm, code snijzitting (SSC) 3.0, totale lengte (OAL) 191 mm, effectieve lengte (LU) 130 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Snijdiameter (DC) 24 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 17 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 3,0 in
  • Totale lengte (OAL) 191 mm
  • Schachtlengte (LS) 56 mm
  • Effectieve lengte (LU) 130 mm