TPF M-14X2.0-F HETI DIN 13 HSS Cold Forming Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads

Artikelnummer: 4445241
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HSS TAP
Producttype Roltap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445241
EAN/GTIN 7291075011104
Nummer fabrikant 4445241
L-nummer L24190 350

Omschrijving

Omschrijving:

Tapgereedschap, zittendiameter, machinezijde (DCONMS) 11 mm, totale lengte (OAL) 110 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M14, schroefdraadsteek (TP) 2 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Tappen standaard DIN 376
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 26 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M14
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2 mm

Uit dezelfde serie "HSS TAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen