TPG M-2.5X0.45-S HEST HSS Gun Point Machine Taps According to DIN 13 - ISO Metric Coarse Threads on Steel with Good Machinability

Artikelnummer: 4445143
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HSS TAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445143
EAN/GTIN 7291075010343
Nummer fabrikant 4445143
L-nummer L24190 209

Omschrijving

Omschrijving:

Tappen met spiraalvertanding, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 50 mm, schroefdraad diameter maat (TDZ) M2,5, schroefdraadsteek (TP) 0,45 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 2,8 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 2,1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 9 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M2.5
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,45 mm

Uit dezelfde serie "HSS TAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen