TPS M-5X0.8-W HE DIN 13 HSS Right-Hand 40° Spiral Flute Machine Taps for ISO Metric Coarse Threads on Steel with Good Machinability

Artikelnummer: 4445065
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HSS TAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445065
EAN/GTIN 7291075009859
Nummer fabrikant 4445065
L-nummer L24190 106

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijtap met spiraalvertanding, montagediameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, totale lengte (OAL) 70 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M5, schroefdraadsteek (TP) 0,8 mm, nuttige lengte (LU) 25 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 4,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Totale lengte (OAL) 70 mm
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 8 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M5
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,8 mm
  • Effectieve lengte (LU) 25 mm

Uit dezelfde serie "HSS TAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen