824 FT Zware meettafel, werkbereik 0 - 210 mm

Artikelnummer: 4443100
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Meettafel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4443100
    EAN/GTIN 4059192017569
    Nummer fabrikant 4443100
    L-nummer L40100 156

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Stabiele, T-vormige basis van speciaal gietwerk
    • Hoge stabiliteit
    • Zuil en verlengarm met zeer sterke afmetingen voor een bijzonder hoge buigsterkte
    • Bverlengarm beveiligd tegen verdraaien en in hoogte verstelbaar via tandheugel

      Functies:
      824 NT
      - Zonder fijninstelling

      824 FT - Met fijninstelling via Parellelveersysteem
      824 GT - Speciaal voor grote millimeterprecisiepunten, met fijninstelling door het verplaatsen van de montagebus

    Omschrijving:

    Zware meettafel MarStand 824 FT
    • Werkbereik a: 0 - 210 mm
    • Opspanboring: 8H
    • Fijne instelling

    Kenmerk:

    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Naam product: Zware meettafel
    • Naam productgroep: Meetplateaus, meetstandaarden, concentriciteitstesters
    • Naam productgroep: MarStand
    • Montagegat: 8H7
    • Type product: 824 FT
    • Werkbereik a: 0 - 210
    • Gewicht product: 19.00 kg
    • Fijnafstelbereik mm: 0.4 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen